Plnění baterie

Artiklové číslo: 785
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Oranžová Červeno-oranžová
Barva Oranžová
Druh produktu Čerpadlo
Materiál plast
Délka 260 mm
Hmotnost 0,085 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 785
EAN / GTIN 3148512008309
Číslo výrobce 785
L-číslo L60130 4370
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Vyrobeno z plastu odolného vůči kyselinám, olejům a rozpouštědlůmDélka: 260 mmPrůměr: 70 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 85