Outil à piles

Réf.: 785
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, orange Orangé rouge
Couleur orange
Type de produit pompe
Matériau plastique
Longueur 260 mm
Poids 0,085 kg

Identification et classification

Référence article 785
EAN / GTIN 3148512008309
Réf. fabricant 785
Article hors catalogue L60130 4370
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits:En plastique résistant aux acides, aux huiles et aux solvantsLongueur: 260 mmDiamètre: 70 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 260
  • [g]: 85