Fyldning af batteri

Art.-nr.: 785
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, orange Rødorange
Farve orange
Produkttype pumpe
Materiale kunststof
Længde 260 mm
Vægt 0,085 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 785
EAN/GTIN 3148512008309
Producentnummer 785
L-nummer L60130 4370
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Fremstillet af syre-, olie- og opløsningsmiddelbestandig plastLængde: 260 mmDiameter: 70 mm

Egenskab:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 85