Umplerea bateriei

Cod articol.: 785
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, portocaliu Portocaliu roșu
Culoarea portocaliu
Tip produs Pompă
Material plastic
Lungime 260 mm
Greutate 0,085 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 785
EAN / GTIN 3148512008309
Număr producător 785
L-Număr L60130 4370
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Fabricat din plastic rezistent la acizi, uleiuri și solvențiLungime: 260 mmDiametru: 70 mm

Caracteristică:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 85