Riempimento della batteria

Codice art.: 785
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio rossastro
Colore arancione
Tipo di prodotto Pompa
Materiale plastica
Lunghezza 260 mm
Peso 0,085 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 785
EAN / GTIN 3148512008309
Codice del produttore 785
Numero-L L60130 4370
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto:In plastica resistente agli acidi, agli oli e ai solventiLunghezza: 260 mmDiametro: 70 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 85