LED pen light

Nr art.: 779.PEN2PB
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
Stopień ochrony IP IP67
Strumień światła maks. 150 lm
Maks. czas świecenia 4 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita 170 mm
Masa całkowita 78 g
Rodzaj zamocowania Zaciski; Magnes
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 779.PEN2PB
EAN / GTIN 3662424156700
Numer producenta 779.PEN2PB
Numer L L60130 10577
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Pin lamp for wide and powerful illumination with 6 LEDs
  • 150 lumens
  • Choice between front LEDs and rod LEDs
  • Operating time: 2h at 150 lumens
  • 4h at 75 lumens
  • Water and dust resistant to IP67
  • Clip to hook the light to a bag or other carrier
  • Integrated magnet to attach the light
  • Additional magnet with hook-and-loop attachment
  • Rechargeable battery via micro USB

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 170
  • [g]: 78