{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Flux lumineux max. | 150 lm | |
| Durée d’éclairage max. | 4 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale | 170 mm | |
| Poids total | 78 g | |
| Type de fixation | pince; aimant | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 779.PEN2PB | |
| EAN / GTIN | 3662424156700 | |
| Réf. fabricant | 779.PEN2PB | |
| Article hors catalogue | L60130 10577 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |