{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Světelný tok max. | 150 lm | |
| Doba svícení max. | 4 h | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka | 170 mm | |
| Hmotnost celkem | 78 g | |
| Typ upevnění | Svorka; Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 779.PEN2PB | |
| EAN / GTIN | 3662424156700 | |
| Číslo výrobce | 779.PEN2PB | |
| L-číslo | L60130 10577 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |