{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta zaščite IP | IP67 | |
| Svetlobni tok maks. | 150 lm | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 4 h | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | žepne svetilke | |
| Celotna dolžina | 170 mm | |
| Skupna masa | 78 g | |
| Vrsta pritrditve | sponka; magnet | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 779.PEN2PB | |
| EAN/GTIN | 3662424156700 | |
| Številka proizvajalca | 779.PEN2PB | |
| L-število | L60130 10577 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |