{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Flujo luminoso máx. | 150 lm | |
| Tiempo de iluminación máx. | 4 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo | |
| Longitud total | 170 mm | |
| Peso total | 78 g | |
| Tipo de fijación | Pinza; Imán | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 779.PEN2PB | |
| EAN / GTIN | 3662424156700 | |
| Número del fabricante | 779.PEN2PB | |
| Número L | L60130 10577 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |