Latarka LED w kształcie długopisu, czarna, 850, 500, 250 lm

Nr art.: 77490017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 0,72 Ah
Czas pracy 3 h
Czas ładowania na akumulator 2 h
Stopień ochrony IP IP65
Stopień ochrony IK IK05
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 3
Strumień światła min. ϕ 250 lm
Strumień światła maks. ϕ 850 lm
Maks. czas świecenia 3 h
Maks. zasięg światła 64 m
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Materiał aluminium
Rodzaj zamocowania Zaciski
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77490017
EAN / GTIN 4018754360611
Numer producenta 77490017
Numer L L60010 102862
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Latarka LED w formie długopisu z akumulatorem o wysokiej mocy świetlnej do 850 lm.
  • Smukła, kompaktowa konstrukcja w formie długopisu, którą wygodnie można nosić przy sobie.
  • Do 3 godzin czasu świecenia (w zależności od trybu pracy) dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu (3,7 V/720 mAh/2,664 Wh).
  • Dzięki praktycznemu klipsowi do przypięcia do spodni lub torby latarka jest zawsze pod ręką.
  • Obudowa wykonana z wytrzymałego aluminium zapewnia niezawodną ochronę przed pyłem i strumieniem wody dzięki stopniowi ochrony IP65.
Właściwości:
  • kompaktowa konstrukcja
  • regulowany strumień świetlny z 3 stopniami jasności: Tryb Boost (850 lm) / 100% (500 lm) / 50% (250 lm)
  • optymalne ustawienie ostrości dzięki obrotowej głowicy
  • Zasięg światła: maks. 64 m
  • Czas świecenia: do 3 godzin
  • wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V/720 mAh/2,664 Wh
  • możliwość ładowania przez złącze typu C
  • Czas ładowania: ok. 2 godzin
  • z wskaźnikiem stanu naładowania
  • z klipsem do mocowania do pasków i toreb
  • solidna aluminiowa obudowa
  • Klasa ochrony: IK05/IP65
  • Akcesoria: Kabel ładujący USB typu C (100 cm)

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 148
  • Battery type: Li-ion 3.7 V / 720 mAh
  • d: 19.5
  • Colour: black
  • Illumination: 850, 500, 250
  • Weight (g): 72