{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ne | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 0,72 Ah | |
| Doba provozu | 3 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 2 h | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Typ krytí IK | IK05 | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 3 | |
| Světelný tok min. ϕ | 250 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 850 lm | |
| Doba svícení max. | 3 h | |
| Světelný rozsah max. | 64 m | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Typ krytí IK; Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Materiál | hliník | |
| Typ upevnění | Svorka | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 77490017 | |
| EAN / GTIN | 4018754360611 | |
| Číslo výrobce | 77490017 | |
| L-číslo | L60010 102862 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |