Lampă LED cu picior negru 850, 500, 250 lm

Cod articol.: 77490017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă nu
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 0,72 Ah
Durată de funcţionare 3 h
Timp de încărcare per acumulator 2 h
Clasă de protecție IP IP65
Clasă de protecție IK IK05
Reglabil la infinit nein
Numărul de niveluri de lumină 3
Flux luminos min. ϕ 250 lm
Flux luminos max. ϕ 850 lm
Durată lumină max. 3 h
Interval luminos max. 64 m
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Material aluminiu
Tip de fixare Clemă
Luminozitate reglabilă ja
Focalizarea poate fi reglată da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 77490017
EAN / GTIN 4018754360611
Număr producător 77490017
L-Număr L60010 102862
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Lanterna LED reîncărcabilă cu putere luminoasă ridicată de până la 850 lm.
  • Design subțire și compact, în format stilou, pentru transport ușor.
  • Până la 3 ore de autonomie (în funcție de modul de funcționare) datorită bateriei Li-Ion (3,7 V/720 mAh/2,664 Wh).
  • Datorită clemei practice pentru pantaloni sau buzunar, lampa este întotdeauna la îndemână.
  • Carcasa din aluminiu rezistent oferă protecție fiabilă împotriva prafului și jeturilor de apă, datorită clasei de protecție IP65.
Caracteristici:
  • Design compact
  • Flux luminos reglabil cu 3 niveluri de luminozitate: Boost (850 lm) / 100% (500 lm) / 50% (250 lm)
  • focalizare optimă cu capul rotativ
  • Distanţă de iluminare: max. 64 m
  • Durata de iluminare: până la 3 de ore
  • baterie Li-Ion integrată 3,7 V/720 mAh/2,664 Wh
  • Reîncărcabilă prin conexiune de tip C
  • Timp de încărcare: aprox. 2 ore
  • cu indicator de control al încărcării
  • Cu clip de fixare pentru atașarea la curele și genți
  • carcasă robustă din aluminiu
  • Clasă de protecție: IK05/IP65
  • accesoriu: Cablu de încărcare USB tip C (100 cm)