• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Stiftleuchte schwarz 850, 500, 250 lm

Artikel-Nr.: 77490017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar nein
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,7 V
Akkukapazität 0,72 Ah
Betriebsdauer 3 h
Ladezeit je Akku 2 h
IP Schutzart IP65
IK Schutzart IK05
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 3
Lichtstrom min. ϕ 250 lm
Lichtstrom max. ϕ 850 lm
Leuchtdauer max. 3 h
Leuchtweite max. 64 m
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IK Schutzart; IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Material Aluminium
Art der Befestigung Klammer
Leuchtkraft verstellbar ja
Fokus einstellbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77490017
EAN / GTIN 4018754360611
Herstellernummer 77490017
L-Nummer L60010 102862
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte mit hoher Leuchtleistung von bis 850 lm.
  • Schlankes, kompaktes Baudesign im Stiftformat zum praktischen Mitführen.
  • Bis zu 3 Stunden Leuchtdauer (abhängig vom Betriebsmodus) dank des Li-Ion-Akkus (3,7 V/720 mAh/2,664 Wh).
  • Mit dem praktischen Ansteck-Clip für die Hose oder Tasche ist die Stableuchte stets griffbereit.
  • Das Gehäuse aus widerstandsfähigem Aluminium bietet dank der Schutzart IP65 zuverlässigen Schutz vor Staub und Strahlwasser.
Eigenschaften:
  • kompakte Ausführung
  • regulierbarer Lichtstrom mit 3 Helligkeitsstufen: Boost (850 lm) / 100% (500 lm) / 50% (250 lm)
  • optimale Fokussierung mit dem drehbaren Kopf
  • Leuchtweite: max. 64 m
  • Leuchtdauer: bis zu 3 Stunden
  • integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/720 mAh/2,664 Wh
  • aufladbar über Typ-C-Anschluss
  • Ladezeit: ca. 2 Stunden
  • mit Ladekontrollanzeige
  • mit Halteclip zur Fixierung an Gürteln und Taschen
  • robustes Aluminiumgehäuse
  • Schutzklasse: IK05/IP65
  • Zubehör: USB-Typ-C-Ladekabel (100 cm)

Merkmal:

  • Länge mm (L): 148
  • Akku-Typ: Li-Ionen 3,7 V / 720 mAh
  • d: 19,5
  • Farbe: schwarz
  • Lichtstrom: 850, 500, 250
  • Gewicht (g): 72