LED-staaflamp zwart 850, 500, 250 lm

Artikelnummer: 77490017
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 77490017
EAN/GTIN 4018754360611
Nummer fabrikant 77490017
L-nummer L60010 102862
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oplaadbare LED-penlamp met een hoge lichtopbrengst tot 850 lm.
  • Slank, compact ontwerp in penformaat, handig om mee te nemen.
  • Tot 3 uur brandduur (afhankelijk van de bedrijfsmodus) dankzij de Li-ion-accu (3,7 V/720 mAh/2,664 Wh).
  • Met de praktische clip voor aan uw broek of tas is de staande lamp altijd binnen handbereik.
  • De behuizing van duurzaam aluminium biedt dankzij beschermingsklasse IP65 betrouwbare bescherming tegen stof en waterstralen.
Eigenschappen:
  • Compact ontwerp
  • Instelbare lichtstroom met 3 helderheidsniveaus: Boost (850 lm) / 100% (500 lm) / 50% (250 lm)
  • optimale focus met de draaibare kop
  • Reikwijdte lichtbundel: max. 64 m
  • Brandduur: tot 3 uur
  • Geïntegreerde Li-ion-accu 3,7 V/720 mAh/2,664 Wh
  • Oplaadbaar via type C-aansluiting
  • Laadtijd: ca. 2 uur
  • met laadindicator
  • Met bevestigingsclip voor bevestiging aan riemen en tassen
  • robuuste aluminium behuizing
  • Veiligheidsklasse: IK05/IP65
  • Accessoires: USB-type C-oplaadkabel (100 cm)