Lustro wklęsłe teleskopowe, średnica 55 mm, długość 310–750 mm

Nr art.: 77480002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Średnica 55 mm
Długość min. 310 mm
Długość maks. 750 mm
Z przegubem tak
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Podświetlane tak
Z drążkiem teleskopowym tak
Szerokość łącznie 5,7 cm
Masa całkowita 235 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77480002
EAN / GTIN 4018754182367
Numer producenta 77480002
Numer L L60010 4493
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z oświetleniem (LED) i bateriami (czas świecenia ok. 150 godzin)
  • do sprawdzania różnych połączeń
  • Źródło światła LED jest wyjmowane i może służyć jako osobna lampka w kształcie długopisu
  • Lustro zapewnia 5-krotne powiększenie
  • z owalnym drążkiem teleskopowym zabezpieczonym przed skręceniem

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 55 mm
  • Wysokość w mm (h): 35 mm
  • Długość w mm (L): 310–750 mm
  • Masa: 235 g
  • Szerokość w mm (b): 57 mm