{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter | 55 mm | |
| Længde, min. | 310 mm | |
| Længde, maks. | 750 mm | |
| Med led | ja | |
| Produkttype | spejl | |
| Form, spejl | rund | |
| Belysningsvenlig | ja | |
| Med teleskopstang | ja | |
| Bredde i alt | 5,7 cm | |
| Vægt, samlet | 235 g |
| Artikelnummer | 77480002 | |
| EAN/GTIN | 4018754182367 | |
| Producentnummer | 77480002 | |
| L-nummer | L60010 4493 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |