Espejo cóncavo telescópico D.55 mm L.310-750 mm

Número de artículo: 77480002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Diámetro 55 mm
Longitud mín. 310 mm
Longitud máx. 750 mm
Con articulación sí
Tipo de producto Espejo
Forma espejo forma redonda
Con iluminación sí
Con varilla telescópica sí
Anchura total 5,7 cm
Peso total 235 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 77480002
EAN / GTIN 4018754182367
Número del fabricante 77480002
Número L L60010 4493
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con iluminación (LED) y pilas (aprox. 150 horas de iluminación)
  • para inspeccionar varias conexiones
  • la fuente de luz LED es extraíble y puede utilizarse como luz independiente en forma de clavija
  • el espejo ofrece 5 aumentos
  • Con varilla telescópica ovalada antitorsión

Característica:

  • Diámetro (mm): 55 mm
  • Altura mm (h): 35 mm
  • Longitud mm (L): 310-750 mm
  • Peso: 235 g
  • Anchura mm (b): 57 mm