Miroir concave télescopique D.55 mm L.310-750 mm

Réf.: 77480002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Diamètre 55 mm
Longueur min. 310 mm
Longueur max. 750 mm
Articulée oui
Type de produit miroir
Forme miroir forme ronde
Avec éclairage oui
Avec tige télescopique oui
Largeur totale 5,7 cm
Poids total 235 g

Identification et classification

Référence article 77480002
EAN / GTIN 4018754182367
Réf. fabricant 77480002
Article hors catalogue L60010 4493
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec éclairage (LED) et piles (environ 150 heures d’éclairage)
  • pour inspecter diverses connexions
  • la source d’éclairage LED est amovible et peut être utilisée comme un luminaire séparé en forme de stylo
  • le miroir offre un grossissement de 5 fois
  • avec tige télescopique ovale anti-torsion

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 55 mm
  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • Longueur mm (L): 310-750 mm
  • Poids: 235 g
  • Largeur mm (b): 57 mm