Specchio concavo telescopico D.55 mm L.310-750 mm

Codice art.: 77480002
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
Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Diametro 55 mm
Lunghezza min. 310 mm
Lunghezza max. 750 mm
Snodata
Tipo di prodotto Specchio
Forma dello specchio es. tonda
Illuminabile si
Con barra telescopica
Larghezza complessiva 5,7 cm
Peso totale 235 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77480002
EAN / GTIN 4018754182367
Codice del produttore 77480002
Numero-L L60010 4493
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con illuminazione (LED) e batterie (circa 150 ore di illuminazione)
  • per l’ispezione di vari collegamenti
  • la sorgente luminosa a LED è rimovibile e può essere utilizzata come luce separata in forma di spillo
  • lo specchio offre un ingrandimento di 5x
  • Con asta telescopica ovale antitorsione

Proprietà:

  • Diametro (mm): 55 mm
  • Altezza mm (h): 35 mm
  • Lunghezza mm (L): 310-750 mm
  • Peso: 235 g
  • Larghezza mm (b): 57 mm