Nitownice akumulatorowe do nitów z nakrętką jednostronnie zamykanych FireBird® Pro, Typ: CAS

Nr art.: 770530 CAS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
siła osadzania 15 000 N
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
masa z akumulatorkiem 2,4 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Numer producenta 1679670
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd akumulatorowy do nitonakrętek do M10 z aluminium, do M8 stalowych i do M6 ze stali szlachetnej.

Zaleta:

Wysokowydajny, duża wydajność w sztukach z jednego ładowania akumulatora. Proste i pewne nawiercanie nakrętek nitów jednostronnych. Elektroniczne sterowanie nastawionego skoku osadzania. System szybkiej wymiany trzpieni gwintowanych.

W dostawie:

Po 1 trzpieniu gwintowanym i nasadce M4, M5 i M6, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny, 1× klucz płaski dwustronny SW 24×27, akumulator litowo-jonowy przesuwny nr 770524 i ładowarka nr 770528, rozm. CAS w L-BOXX.