{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de baterias incluídas | 1 un. | |
| Tipo de bateria | iões de lítio (iões de Li) | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Capacidade da bateria | 2 Ah | |
| Série | FireBird® Pro | |
| Designação do fabricante | Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro, Typ: CAS | |
| Embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
| Alimentação de energia | a bateria recarregável | |
| Cor | azul; negro | |
| unidade de medida, Aço | sistema imperial | |
| unidade de medida, alumínio | sistema imperial | |
| para porcas de rebite cego máx., imperial | M10; M8 | |
| Força de ajuste máx. | 15 000 N | |
| Tipo de produto | rebitadora elétrica | |
| para material de porcas de rebite cego | Aluminio; Acero | |
| Força de ajuste ajustável | não | |
| Curso de ajuste ajustável | sim | |
| Peso total | 2,4 kg |
| Número do artigo | 770530 CAS | |
| EAN/GTIN | 4007081102513 | |
| Número do fabricante | 1679670 | |
| Fabricante/responsável | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |