Remachadora de tuercas remachables ciegas con batería FireBird® Pro, Tipo: CAS

Número de artículo: 770530 CAS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Serie FireBird® Pro
Denominación del fabricante Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro, Typ: CAS
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; negro
Cambiar unidad, Acero sistema imperial
Cambiar unidad, Aluminio sistema imperial
Para tuercas remachables ciegas máx., sistema imperial M10; M8
Fuerza de remachado máx. 15.000 N
Tipo de producto Remachadora
Para material de tuercas remachables ciegas Aluminio; Acero
Fuerza de remachado ajustable no
Carrera de remachado sí
Peso total 2,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Número del fabricante 1679670
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para tuercas remachables hasta M10 aluminio, M8 acero y M6 acero inoxidable.

Ventaja:

Muy potente, rendimiento elevado por cada carga de batería. Retorcimiento fácil y seguro de tuercas remachables. Mando electrónico de la carrera de ajuste empleada. Sistema de cambio rápido para espigas de rosca.

Volumen de suministro:

Incluye 1 espiga de rosca y boquilla de cada tam. M4, M5 y M6, 1 llave de hexágono interior, 1 llave de dos bocas SW 24×27, batería deslizante de iones de litio n.° 770524 y cargador n.° 770528 tam. CAS en L-BOXX.