Akumulatorska naprava za kovičenje matičnih zakovic FireBird® Pro, Tip: CAS

Št. art.: 770530 CAS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Serija FireBird® Pro
Oznaka proizvajalca Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro, Typ: CAS
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra; črna
merilna enota, Jeklo imperialno
merilna enota, alu imperialno
za matice slepih kovic maks., imperialno M10; M8
Sila vstavljanja maks. 15.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
za material matic slepih kovic alu; Jeklo
Nastavljiva sila vstavljanja ne
Hod vstavljanja nastavljiv da
Skupna masa 2,4 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770530 CAS
EAN/GTIN 4007081102513
Številka proizvajalca 1679670
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska naprava za slepe zakovice, do M10 za aluminijaste, do M8 za jeklene in do M6 za zakovice iz plemenitega jekla.

Prednosti:

Zelo učinkovita, velika količina kovičenja na eno baterijsko polnjenje. Enostavno in hitro nameščanje matičnih zakovic. Elektronsko krmiljenje nastavljenega hoda kovičenja. Hitrovpenjalni sistem za trne kovic.

Obseg dobave:

Vklj. s po 1 navojnim trnom in ustnikom M4, M5 in M6, 1 ključem za notranji 6-kotnik, 1 dvostranskim viličastim ključem velikosti 24×27, li-ionskim vtičnim akumulatorjem art. 770524 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528 vel. CAS v L-BOXX.