Dispozitiv pentru piuliţele niturilor oarbe (cu acumulator) FireBird® Pro, Tip: CAS

Cod articol.: 770530 CAS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie FireBird® Pro
Denumirea producătorului Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro, Typ: CAS
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; negru
Unitate de măsură, Oţel imperial
Unitate de măsură, Aluminiu imperial
pentru piulițe nit orb max., imperial M10; M8
Forța de setare max. 15.000 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
pentru materialul piuliței nitului orb Aluminiu; Oţel
Forța de setare reglabilă nu
Setare cursă reglabilă da
Greutate totală 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Număr producător 1679670
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv cu acumulator pentru piuliţele niturilor oarbe până la M10 aluminiu, M8 oţel şi M6 oţel superior.

Avantaj:

Foarte performant, randament mare la fiecare încărcare a acumulatorului. Detorsionare uşoară şi sigură a piuliţelor niturilor oarbe. Comanda electronică a cursei de utilizare. Sistem de schimbare rapidă pentru dornuri filetate.

Livrare:

Inclusiv câte 1 dorn filetat şi duză M4, M5 şi M6, 1 cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal, 1× cheie fixă dublă SW 24×27, acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 şi încărcător Cod 770528 Ref. CAS în L-BOXX.