Szybkowymienny akumulator litowo-jonowy CAS, pojemność: 4,0Ah

Nr art.: 770524 4,0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (Ah) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Seria CAS
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Urządzenia akumulatorowe GESIPA 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 szt.
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770524 4,0
EAN / GTIN 4007081102667
Numer producenta 1679690
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

Pasuje do:

Wszystkie produkty działające w oparciu o standard Cordless Alliance System (CAS) w danej klasie napięcia.

Pasuje do:

Przyrząd do nitów zrywanych / przyrząd do nitonakrętek: Nr 770501 wielk. CAS; nr 770504 wielk. CAS; nr 770506 wielk. CAS; nr 770530 wielk. CAS