Li-ion snelwisselaccu CAS 2,0 Ah

Artikelnummer: 770524 2,0
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18,0 V
Geschikt voor GESIPA 18 volt accu-apparaten
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770524 2,0
EAN/GTIN 4007081102650
Nummer fabrikant 1679689

Omschrijving

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

T.b.v.:

Alle producten van het Cordless Alliance System (CAS) platform in de betreffende voltklasse.

T.b.v.:

Blindklinkapparaat/blindklinkmoerenapparaat: Nr. 770501 gr. CAS; nr. 770504 gr. CAS; nr. 770506 gr. CAS; nr. 770530 gr. CAS

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires