Akumulatorowy przyrząd do nitów zrywanych „AccuBird“ AccuBird®

Nr art.: 770500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok przyrządu 20 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do 5 mm
siła osadzania 10000 N
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 14,4 V
masa z akumulatorkiem 2 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Numer producenta 1434898
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

Wysoka prędkość robocza przy jednoczesnej dużej wydajności, elektroniczne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo działania.

W dostawie:

Akumulator litowo-jonowy, nr 770527 i ładowarka nr 770528 rozm. 1, w walizce z tworzywa. Nasadki 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 i 17 / 32.