Akumuliatorinis aklinųjų kniedžių kniediklis AccuBird®

Prekės Nr.: 770500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Serija AccuBird®
Gamintojo pavadinimas Akku-Blindnietgerät AccuBird®
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva mėlyna; juoda
Aklinųjų kniedžių pločiui maks., visos medžiagos 5 mm
Įmušimo jėga maks. 10 000 N
Produkto rūšis kniedytuvas
Aklinųjų kniedžių medžiagai visos medžiagos
Įmušimo jėga reguliuojama ne
Prietaiso eiga 20 mm
Bendras svoris 2 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Gamintojo numeris 1434898
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

Greitas darbas ir didelis našumas, elektroninis valdymas užtikrina veikimą.

Tiekiama:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770527 ir įkrovikliu Nr. 770528 1 dyd. plastikiniame lagaminėlyje. Antgaliai 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 ir 17 / 32.