Riveteuse sans fil AccuBird®

Réf.: 770500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 20 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 5 mm
Force de traction 10000 N
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 14,4 V
Poids, batterie comprise 2 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Réf. fabricant 1434898

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour une utilisation flexible.

Avantage(s):

Vitesse de travail et puissance élevées; la commande électronique permet de garantir une sécurité de fonctionnement optimale.

Livraison:

Avec batterie Li-Ion 770527 et chargeur 770528 réf. 1, dans un coffret en plastique. Nez 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 et 17 / 32.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange