Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri oarbe AccuBird®

Cod articol.: 770500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 14,4 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie AccuBird®
Denumirea producătorului Akku-Blindnietgerät AccuBird®
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; negru
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 5 mm
Forța de setare max. 10.000 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat
Forța de setare reglabilă nu
Cursa dispozitivului 20 mm
Greutate totală 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Număr producător 1434898
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

Viteză de lucru ridicată şi puterea mare a motorului; comanda electronică garantează o siguranţă de funcţionare ridicată.

Livrare:

Inclusiv acumulator Li-Ion Cod 770527 şi încărcător Cod 770528 Ref. 1 în cutie de plastic. Duze 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 şi 17 / 32.