Batteridrevet popnittemaskine AccuBird®

Art.-nr.: 770500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 14,4 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Serie AccuBird®
Producentbetegnelse Akku-Blindnietgerät AccuBird®
Emballage Kunststofkuffert
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå; sort
Til blindnittebredde maks., alle materialer 5 mm
Skudkraft maks. 10.000 N
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer
Skudkraft, kan justeres nej
Slaglængde 20 mm
Vægt, samlet 2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770500
EAN/GTIN 4007081250030
Producentnummer 1434898
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

Høj arbejdshastighed og stor ydeevne, og samtidig sikrer den elektroniske styring en høj funktionssikkerhed.

Leveringsomfang:

Inklusive Li-ion-batteri nr. 770527 og lader nr. 770528 str. 1 i kunststofkuffert. Mundstykker 17/24; 17/27; 17/29 og 17/32.