Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic AccuBird®

Št. art.: 770500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
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
Hod naprave 20 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 5 mm
Sila kovičenja 10000 N
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 14,4 V
Masa vključno z akumulatorjem 2 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770500
EAN/GTIN 4007081250030
Številka proizvajalca 1434898
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

Hitro delo pri sočasni veliki zmogljivosti, elektronsko krmiljenje zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim akumulatorjem art. 770527 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528, vel. 1, v kovčku iz umetne mase. Ustniki 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 in 17 / 32.