VDE grommet w.clamping cap D.20mm

Nr art.: 77030709
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
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Rodzaj produktu Osłona
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 18 g
Długość całkowita 100 mm
Wys. całkowita 24 mm
Szerokość całkowita 24 mm
Montaż Spięte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77030709
EAN / GTIN 4018754253722
Numer producenta 77030709
Numer L L60010 7160
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For insulating cable ends and individual wires
  • Made from viscoplastic insulating material
  • with cross-cut cover

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 20 mm
  • Height mm (h): 24 mm
  • Length mm (L): 100 mm
  • Weight: 18g
  • Width mm (b): 24 mm