Pasacables VDE con tapa de sujeción D.20mm

Número de artículo: 77030709
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Manguito para cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 77030709
EAN / GTIN 4018754253722
Número del fabricante 77030709
Número L L60010 7160
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para aislar extremos de cables e hilos individuales
  • Fabricado con material aislante viscoplástico
  • con tapa transversal

Característica:

  • Diámetro (mm): 20 mm
  • Altura mm (h): 24 mm
  • Longitud mm (L): 100 mm
  • Peso: 18 g
  • Anchura mm (b): 24 mm