VDE grommet cu capac de prindere D.20mm

Cod articol.: 77030709
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare VDE
Tip produs Capac de acoperire
Material plastic
Greutate totală 18 g
Lungimea totală 100 mm
Înălţimea totală 24 mm
Lăţimea totală 24 mm
Montaj Clipit

Identificare și clasificare

Cod articol 77030709
EAN / GTIN 4018754253722
Număr producător 77030709
L-Număr L60010 7160
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru izolarea capetelor de cablu și a firelor individuale
  • Fabricat din material izolant viscoplastic
  • cu capac tăiat transversal

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 20 mm
  • Înălțime mm (h): 24 mm
  • Lungime mm (L): 100 mm
  • Greutate: 18g
  • Lățime mm (b): 24 mm