• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Průchodka VDE s upínacím víčkem D.20mm

Artiklové číslo: 77030709

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Třída jakosti VDE
Druh produktu Krytka
Materiál plast
Hmotnost celkem 18 g
Celková délka 100 mm
Celková výška 24 mm
Celková šířka 24 mm
Montáž Spona

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77030709
EAN / GTIN 4018754253722
Číslo výrobce 77030709
L-číslo L60010 7160
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pro izolaci konců kabelů a jednotlivých vodičů
  • Vyrobeno z viskoplastického izolačního materiálu
  • s krytem s křížovým řezem

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 20 mm
  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka mm (L): 100 mm
  • Hmotnost: 18g
  • Šířka mm (b): 24 mm