VDE vtičnica z vpenjalnim pokrovčkom D.20mm

Št. art.: 77030709
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Potrdilo o kakovosti VDE
Vrsta izdelka zaščitna kapica
Material umetne mase
Skupna masa 18 g
Skupna dolžina 100 mm
Celotna višina 24 mm
Celotna širina 24 mm
Montaža zaskočeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 77030709
EAN/GTIN 4018754253722
Številka proizvajalca 77030709
L-število L60010 7160
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Za izoliranje koncev kablov in posameznih žic
  • Narejen iz viskoplastičnega izolacijskega materiala
  • s pokrovom s prečnim rezom

Lastnosti:

  • Premer (mm): 20 mm
  • Višina mm (h): 24 mm
  • Dolžina mm (L): 100 mm
  • Masa: 18 g
  • Širina mm (b): 24 mm