VDE-gennemføring m. spændehætte D.20mm

Art.-nr.: 77030709
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl VDE
Produkttype dækkappe
Materiale kunststof
Vægt, samlet 18 g
Samlet længde 100 mm
Samlet højde 24 mm
Totalbredde 24 mm
Montering klipset

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 77030709
EAN/GTIN 4018754253722
Producentnummer 77030709
L-nummer L60010 7160
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Til isolering af kabelender og enkelte ledninger
  • Fremstillet af viskoplastisk isoleringsmateriale
  • med tværskåret låg

Egenskab:

  • Diameter (mm): 20 mm
  • Højde mm (h): 24 mm
  • Længde mm (L): 100 mm
  • Vægt: 18 g
  • Bredde mm (b): 24 mm