Mata izolacyjna VDE 1000 x 1000 x 3 mm

Nr art.: 77030700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor szare
Długość 100 cm
Szerokość 1 000 mm
Grubość 3 mm
Masa 3,04 kg
Materiał guma
Powierzchnia rowki
Właściwości Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77030700
EAN / GTIN 4018754253661
Numer producenta 77030700
Numer L L60010 5942
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Do prac przy elementach przewodzących prąd o wysokim natężeniu.
Właściwości:
  • Mata ochronna do pomieszczeń rozdzielczych
  • Odporność na temperaturę od -30 °C do +70 °C
  • antypoślizgowe i zapewniające pewne oparcie
  • jedna strona gładka, druga strona rowkowana
  • zgodność z normą IEC 6111 klasa 0 / 1 000 V, VDE 0680-1:kwiecień 2010 r., DIN EN 61111:2009

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 3 mm
  • Długość w mm (L): 1000 mm
  • Masa: 3040 g
  • Szerokość w mm (b): 1000 mm