Izolační rohož VDE 1000 x 1000 x 3 mm

Artiklové číslo: 77030700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva šedá
Délka 100 cm
Šířka 1 000 mm
Tloušťka 3 mm
Hmotnost 3,04 kg
Materiál guma
Povrch drážky
Vlastnosti Protiskluzové
Druh produktu Pracovní rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77030700
EAN / GTIN 4018754253661
Číslo výrobce 77030700
L-číslo L60010 5942
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pro práci na dílech s vysokým proudovým zatížením.
Vlastnosti::
  • Ochranná rohož pro elektrické rozvodny
  • Teplotní odolnost od -30 °C do +70 °C
  • neklouzavé a protiskluzové provedení
  • jedna strana hladká, jedna strana drážkovaná
  • Testováno podle IEC 6111 Třída 0 / 1 000 V VDE 0680-1:2010-04, DIN EN 61111:2009

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 3 mm
  • Délka mm (L): 1000 mm
  • Hmotnost: 3040g
  • Šířka mm (b): 1000 mm