Covor izolator VDE 1000 x 1000 x 3mm

Cod articol.: 77030700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea gri
Lungime 100 cm
Lăţime 1.000 mm
Concentrație 3 mm
Greutate 3,04 kg
Material cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Caracteristici Anti-alunecare
Tip produs Covor pentru staţia de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 77030700
EAN / GTIN 4018754253661
Număr producător 77030700
L-Număr L60010 5942
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrul la piese care suportă curenți mari.
Caracteristici:
  • Covor de protecție pentru camerele de distribuție electrică
  • Rezistență la temperatură de la -30 °C la +70 °C
  • antiderapant și rezistent la alunecare
  • o parte netedă, o parte canelată
  • Testat în conformitate cu IEC 6111 Clasa 0 / 1.000 V VDE 0680-1:2010-04, DIN EN 61111:2009

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 3 mm
  • Lungime mm (L): 1000 mm
  • Greutate: 3040g
  • Lățime mm (b): 1000 mm