{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Farbe | grau | |
| Länge | 100 cm | |
| Breite | 1 000 mm | |
| Stärke | 3 mm | |
| Gewicht | 3,04 kg | |
| Material | Gummi | |
| Oberfläche | Rillen | |
| Eigenschaft | Anti-Rutsch | |
| Produktart | Arbeitsplatzmatte |
| Artikelnummer | 77030700 | |
| EAN / GTIN | 4018754253661 | |
| Herstellernummer | 77030700 | |
| L-Nummer | L60010 5942 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |