VDE szigetelőszőnyeg 1000 x 1000 x 3mm

Cikkszám: 77030700
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 77030700
EAN / GTIN 4018754253661
Gyártó száma 77030700
L-szám L60010 5942
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy áramot vezető alkatrészeken végzett munkákhoz.
Jellemzők:
  • Védőszőnyeg elektromos kapcsolóhelyiségekhez
  • Hőmérsékletállóság -30 °C és +70 °C között
  • csúszásmentes és csúszásgátló
  • egyik oldala sima, másik oldala barázdált
  • IEC 6111 0 / 1000 V V VDE 0680-1 osztály szerint tesztelve.:2010-04, DIN EN 61111:2009

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 3 mm
  • Hosszúság mm (L): 1000 mm
  • Súly: 3040 g
  • Szélesség mm (b): 1000 mm