Profilsaks, Hel længde: 175mm

Art.-nr.: 769950 175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, rød Ildrød
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Beskrevet del Griffe; Mechanik; Schneidblätter; Mechanik; Schneidblätter
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sølvfarvet
Produkttype rørsaks
Skærlængde 34 mm
Egenskaber, saks enhånds; med ikke-klæbende PTTE-belægning
Egnet til diameter rør (udvendig diameter) metrisk
Diameter, maks., rør (udvendig diameter) metrisk 15 mm
Egnet til tykkelse kasseprofil; Kunststof
Materialetykkelse maks., kasseprofil 15 mm
Materiale special-værktøjsstål; stålplader af høj kvalitet
Overflade forkromet
Samlet længde 175 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 769950 175
EAN/GTIN 4033119000407
Producentnummer 5104/P90
Producent/ansvarlig person Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Betegnelse

Udførelse:

Sakseenhed i pladestål, kniv i specialstål af høj kvalitet (PTFE-antislip-belægning), støtteflade i letmetal. Greb overtrukket med kunststof og forsynet med glidesikring; højglansforkromet saks.

Anvendelse:

Til at klippe i kunststofrør, slanger og kunststofkasseprofiler.

Bemærk:

Reserveknive, se nr. 769952.