Profil olló 175 mm

Cikkszám: 769950 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 175 mm
Zártprofilokhoz, max. 15×15 mm
él hossza 34 mm
Max. ⌀-höz 15 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Gyártó száma 5104/P90

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ollótest, kiváló minőségű speciális acél kés (PTFE tapadásgátló bevonattal), könnyűfém késfelfekvő. Műanyaggal bevont markolatok és lecsúszás elleni védelem; magas fényűre krómozott olló.

Felhasználás:

Műanyag csövek, tömlők és műanyag zártprofilok vágásához.

Figyelem:

Tartalék kést lásd a 769952 sz. alatt (alkatrészlista).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek