Profilių žirklės, Visas ilgis: 175mm

Prekės Nr.: 769950 175
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, raudona Liepsnos raudona
Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Aprašyta dalis Griffe; Mechanik; Schneidblätter; Mechanik; Schneidblätter
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva raudona; sidabro spalvos
Produkto rūšis vamzdžių žirklės
Pjovimo briaunos ilgis 34 mm
Žirklių savybės darbui viena ranka; su PTTE nelimpančia danga
Tinka, kai skersmuo vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis
Skersmuo maks., vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis 15 mm
Tinka stiprumui dėžutės profilis; iš plastiko
Medžiagos storis maks., dėžutės profilis 15 mm
Apdirbama medžiaga kokybiškas lakštinis plienas; specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuoti
Bendras ilgis 175 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Gamintojo numeris 5104/P90
Gamintojas / atsakingas asmuo Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Germany, www.original-loewe.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių korpusas iš lakštinio plieno, o žiaunos – iš aukštos kokybės specialiojo plieno (su PTFE nelimpančia danga), ašmenų pagrindas iš lengvojo metalo. Plastiku padengtos rankenos ir apsauga nuo išslydimo; žirklės chromuotos.

Paskirtis:

Kirpti plastikiniams vamzdžiams, žarnoms ir plastikiniams dėžių profiliams.

Pastaba:

Atsarginius peilius rasite Nr. 769952