{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 1/4 cala | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Min. kąt roboczy | 5 stopni | |
| Wysokość | 16,6 mm | |
| Wymiar | 17,5 mm | |
| Rozmiar napędu | 9×12 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Obciążenie ciągłe | 30 Nm | |
| Napęd | Gniazdo czopowe | |
| Człon | 4-kątne | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | Chromowanie na matowo | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 7672710 | |
| EAN / GTIN | 4002805741207 | |
| Numer producenta | 7672710 | |
| Numer L | L60160 274 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |