Șurubelniță reversibilă 1/4″ SE 9 x 12

Cod articol.: 7672710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Mărime antrenare, pătrat 1/4 inch
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Unghi de lucru min. 5 grad
Înălţime 16,6 mm
Măsură fixă 17,5 mm
Dimensiune motor 9×12
Zona EX nu
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 72
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Capacitate de încărcare de durată 30 Nm
Acţionare Suport pentru spiță
Portanţă pătrat
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei Mat cromat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7672710
EAN / GTIN 4002805741207
Număr producător 7672710
L-Număr L60160 274
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat mat
Cu blocare cu știfturi
Danturare fină
Unghi de întoarcere 5°
Max. Capacitatea maximă de încărcare continuă a pătratului de conectare în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a suportului.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Capacitate de încărcare continuă: 1/4″ = 30 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 25 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 25 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 16,6 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Unghiul de întoarcere: 5 °
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 17,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu