{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse, udgang, firkant | 1/4 tomme | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Arbejdsvinkel min. | 5 grader | |
| Højde | 16,6 mm | |
| Centermål | 17,5 mm | |
| Størrelse på drivværk | 9×12 | |
| EX-område | nej | |
| Produkttype | Skraldenøgle | |
| Antal tænder (spærre) | 72 | |
| Ændring af omdrejningsretning | omskifterhåndtag | |
| Varig belastningsevne | 30 Nm | |
| Drev | tapholder | |
| Udgang | firkant | |
| Materiale, værktøj | krom-vanadium-stål | |
| Overflade, værktøj | matforkromet | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 7672710 | |
| EAN/GTIN | 4002805741207 | |
| Producentnummer | 7672710 | |
| L-nummer | L60160 274 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |